SR906012-4 25Φルミナスレギュラーシェルフ Luminous(ルミナス) 18458633 SR906012-4 25Φルミナスレギュラーシェルフ Luminous(ルミナス) 18458633

25Φルミナスレギュラーシェルフ

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 18458633 品番 SR906012-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

機能的なラック収納をサポートする充実のラインナップです。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)915×610×1210 均等耐荷重(kg/段)250 均等耐荷重(kg/台)500 棚段数4 高さ(mm)1210 奥行(mm)610 間口(mm)915 耐荷重(kg)250 キャスターなし 材質(棚板)スチール 材質(ポール)スチール ポール径(Φmm)25 棚段数(段)4
注意
※突っ張り付きポールもセットに含まれます

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:318

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18459114
2021-05-28
用途:
室内物置棚
その他業種

非常に丈夫。適当なマットを敷けば別途にもなりそう(笑)。
室内床なので、最下層の棚なしとして上部2段棚のみとしたが、グラグラしない。2台購入で、余った棚板2枚は、別途、ポールを追加購入して3台目の棚として効率的かつ安価に再利用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする