ルミナス ポール

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18459324 品番 25P015
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥598
販売価格(税別)
544

25mmごとに刻まれている溝の位置で、棚などの部品を自由に取り付け可能

ポール径(Φmm)25 材質スチール 溝数4 長さ(cm)16 コーティングクロームメッキ、クリアコーティング(防錆処理加工) アジャスター標準アジャスター
注意
※標準アジャスターの長さ(約)1.3cmが含まれています。
※この商品のポールは分割式となっています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:323

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18459358
2020-07-13
用途:
テレビ台

ポールの溝が留め金にしっかり固定され安定して使用できる。
以前に使用した棚板が3枚余っていたのでそれを有効活用するために購入した。

1人が参考にしています
対象商品:
18459358
2020-05-14
用途:
外のプランターの台
医療・福祉・介護関連業

外で使用するので、錆防止塗装をして同製品の他のと組み立て使用。
安定が有りしっかりしたのが出来ました。

対象商品:
18459376
2019-11-29
用途:
メタルラックセット4段を2段×2セットにするため
その他業種

1200mmのΦ25ポールで希望の高さにメタルラックをセットすることができました。パーツのバリエーションが豊富でGoodです。

対象商品:
18459358
2020-02-07
用途:
あらたな棚用

別に新たな棚をつけようとして購入しました
うまくできました

対象商品:
18459342
2016-11-15
用途:
余材を利用してラックをもう1台組む
サービス業

普通のポールです。

強いて言えば、仕様が複数存在して判り難いでしょうか。
こちらの型番は、上部のキャップを取り外して延長ポールを取り付けられ、
尚且つ底部のパーツを取り外して延長ポールを取り付けられないタイプでした。
ジョイントセットなどを使用される場合はご注意を。
また、同じ仕様でないと棚を設置する溝の高さが揃わない場合があります。
(多少のズレはアジャスタなどで調整可能です)

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする