ADD-P2545J ルミナス 突っ張り(テンション)延長用ポール2本セット Luminous(ルミナス) 18459464 ADD-P2545J ルミナス 突っ張り(テンション)延長用ポール2本セット Luminous(ルミナス) 18459464

ルミナス 突っ張り(テンション)延長用ポール2本セット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 18459464 品番 ADD-P2545J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,480
販売価格(税別)
3,164

お手持ちのラックの高さ延長用に
ジョイントパーツ付き

ポール径(Φmm)25 高さ(cm)47〜74 材質スチール(クロームメッキ)、ポリプロピレン、ABS樹脂

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:323

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18459464
2024-05-31
用途:
段ボール保管用
製造業

大きめの段ボールを床に重ねておいていましたが、経年で潰れてきたのでラックを購入し、転倒防止のために突っ張り棒も同時購入しました。ラックと同じメーカーなので設置も非常に容易にできました。

対象商品:
18459464
2020-12-09
用途:
棚への収納時
サービス業

初めて使ってみましたが、使い方も容易にできました。
ラックもしっかり固定され、多少の地震がきても大丈夫そうです。

対象商品:
18459473
2020-06-29
用途:
メタルラックの耐震対策
製造業

ルミナスさんならではのねじ切りタイプで取り付けがしっかりしていて安心できます。

2人が参考にしています
対象商品:
18459482
2019-10-24
用途:
腰上から天井までの支え
その他業種

16cmの同商品のポールに付けて使用しています。縦型の突っ張り棒で、腰上から天井までのちょうど良い長さがなかなか見つからなかったのですが、16cmの短いポールと合わせて使用して、つっぱり感もしっかりしていて大変満足しています。色の着いたデザイン感のある物があるともっと良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする