曜日別特売
ADD-P2590J ルミナス 突っ張り(テンション)延長用ポール2本セット Luminous(ルミナス) 18459482

ルミナス 突っ張り(テンション)延長用ポール2本セット

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
高さ(cm)93~165
内容量1セット(2本)注文コード18459482品番ADD-P2590J
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,981
販売価格(税別)
3,619

お手持ちのラックの高さ延長用に
ジョイントパーツ付き

ポール径(Φmm)25高さ(cm)93~165材質スチール(クロームメッキ)、ポリプロピレン、ABS樹脂

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき3,500/税込3,850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18459464
2024-05-31
用途: 段ボール保管用
製造業

大きめの段ボールを床に重ねておいていましたが、経年で潰れてきたのでラックを購入し、転倒防止のために突っ張り棒も同時購入しました。ラックと同じメーカーなので設置も非常に容易にできました。

対象商品 : 18459464
2020-12-09
用途: 棚への収納時
サービス業

初めて使ってみましたが、使い方も容易にできました。
ラックもしっかり固定され、多少の地震がきても大丈夫そうです。

対象商品 : 18459473
2020-06-29
用途: メタルラックの耐震対策
製造業

ルミナスさんならではのねじ切りタイプで取り付けがしっかりしていて安心できます。

2が参考にしています
対象商品 : 18459482
2019-10-24
用途: 腰上から天井までの支え
その他業種

16cmの同商品のポールに付けて使用しています。縦型の突っ張り棒で、腰上から天井までのちょうど良い長さがなかなか見つからなかったのですが、16cmの短いポールと合わせて使用して、つっぱり感もしっかりしていて大変満足しています。色の着いたデザイン感のある物があるともっと良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする