※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ルミナス スチールシェルフ

(4件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード18459543 品番SR1535
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は23種類から選べます 他の種類を見る

耐荷重一枚当り約250kgのスチール棚です。

奥行(mm)355 材質スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工) 間口(mm)1520 耐荷重(kg)250 ポール径(Φmm)25
注意
※ご使用にあたっては、ルミナス スリーブセット[IHL-SLV4S]またはルミナス クリアスリーブセット [IHL-SLV4SC]が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18459586
2020-11-25
用途:
AV,OAラック
医療・福祉・介護関連業

OA/AVラック使用時はワイヤ縱張りが機器の脚が落ちなくて良いのですが、ブックシェルフに使う際は本、CDがワイヤの間から落ちる。ワイヤ横張のシェルフも扱いがあると良いです
https://www.luminous-club.com/products/detail/product_1101/
シェルフと併用する木製の棚板もいまいち使い難い
仕方なく今は他店からいちいち別個にとるが面倒ですし、検討頂けたら幸い。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
商品採用を検討いたします。

対象商品:
18459647
2021-01-07
用途:
備品整理用棚として。

サイズも測ってから注文してあるので問題ありません。
しっかりしているのいるので、安心して物を乗せられます

1人が参考にしています
対象商品:
18459552
2018-12-11
用途:
電気機器の設置のため
その他業種

いろいろなタイプが揃っているので、組み合わせて使用し易く便利です。ポールのタイプも数種類あるので使いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
18459568
2017-03-06
用途:
デスク周りの整理
製造業

以前よりルミナスを利用しており、今回は増設をしました。
すっきりと片付いたので、満足しています。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする