ルミナス コノ字バー

(7件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18459796 品番 25KWB6045
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,480
販売価格(税別)
3,164

3辺の枠でポール4本をしっかり固定できるので、足元にスペースを確保したいデスクや作業台のようなスタイルに便利なパーツです。 また、単独で取り付けても安定しないスライド棚と一緒に取り付けて安定させる役割もします。

材質スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工) 幅(cm)61 ポール径(Φmm)25 奥行き(cm)46
注意
※ご使用にあたっては、ルミナス スリーブセット[IHL-SLV4S]またはルミナス クリアスリーブセット [IHL-SLV4SC]が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:324

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18459814
2021-08-03
用途:
ルミナスラックの補強用
卸売・小売業

ラックの下にオリコンなど平台車に乗せ
出し入れできるものを保管したく、棚を購入
上側に集中して棚を載せて使いたかったので
足場補強に追加購入。値段もお手頃で買って良かったです

対象商品:
18459805
2021-04-02
用途:
実験室の物品の配置
国立大学法人東北大学 様 (教育・研究機関)

この字バーにすることで,使用できる面積が広くなり,便利です.また,構造的にも非常にしっかりしていて安心です.

1人が参考にしています
対象商品:
18459814
2020-09-07
用途:
収納棚製作
製造業

ホームセンターとかでも在庫は無区、他のサイトでも入荷が遅く困ってましたが、ここでは3日ぐらいで届いて助かりました。

対象商品:
18459814
2020-06-13
用途:
PC台の足元で使用

これは良いですね グラつきもなくなり
足元もすっきりです

対象商品:
18459814
2017-04-07
用途:
ルミナスラックに使用
大阪池田モール株式会社 様

自宅のルミナスラックに使用しています。スリーブはついていませんが、どこで買うよりも安かったです。

対象商品:
18459805
2017-07-20
用途:
スチールラックの下を安定させるため

自宅用に購入しました。他社よりも安かったので嬉しかったです。

対象商品:
18459814
2016-08-16
用途:
落下防止枠として

本来はスパンの長いところに補強のため棚板代リに設置する物だが、天板に置いた物の落下防止柵として使用。強度過剰だが手間なく統一デザインで見栄えが良くなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする