曜日別特売
25WB035 ルミナス ワイヤーバー Luminous(ルミナス) 18459832

ルミナス ワイヤーバー

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)355
内容量1本注文コード18459832品番25WB035
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

補強用途以外にも、フックやバスケットなどのパーツの取付けや、ラックのサイドや背面に取付けて収納物のこぼれや転倒防止にも便利です。

材質スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工)幅(mm)355ポール径(Φmm)25
注意
※ご使用にあたっては、ルミナス スリーブセット[IHL-SLV4S]またはルミナス クリアスリーブセット [IHL-SLV4SC]が必要です。尚、スリーブは4個セットのため、2個のみ使用します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18459884
2022-07-03
用途: エアコン室外機周り
有限会社ライズ

分別ゴミを置くと同時に西日を避ける棚を設置。補強に最適でした。

対象商品 : 18459848
2020-05-09
用途: 重要製品の整理棚に使用
テクノ・佐々

サイズが他所製品より沢山在り助かります、これからも使用したいと思います。
住宅内の小まめなところにも使用できました。

対象商品 : 18459832
2018-07-01
用途: デスク周り
建設業・工事業

しっかりした作りで、安心感があり満足できる品です。

対象商品 : 18459832
2017-03-25
用途: ラック下段のスペース確保に
サービス業

コノ字バーは460mm幅しか用意されていないようなので、
他の部材と合わせて最下部で「コ」の字に組み、
特に問題無く使えています。
460mm幅で同様の方法を採る場合は、
コノ字バーを購入した方が安く済みます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする