ルミナス ワイヤーバー

(4件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18459875 品番 25WB090
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

補強用途以外にも、フックやバスケットなどのパーツの取付けや、ラックのサイドや背面に取付けて収納物のこぼれや転倒防止にも便利です。

材質スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工) 幅(mm)915 ポール径(Φmm)25
注意
※ご使用にあたっては、ルミナス スリーブセット[IHL-SLV4S]またはルミナス クリアスリーブセット [IHL-SLV4SC]が必要です。尚、スリーブは4個セットのため、2個のみ使用します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:324

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18459884
2022-07-03
用途:
エアコン室外機周り
有限会社ライズ 様

分別ゴミを置くと同時に西日を避ける棚を設置。補強に最適でした。

対象商品:
18459848
2020-05-09
用途:
重要製品の整理棚に使用
テクノ・佐々 様

サイズが他所製品より沢山在り助かります、これからも使用したいと思います。
住宅内の小まめなところにも使用できました。

対象商品:
18459832
2018-07-01
用途:
デスク周り
建設業・工事業

しっかりした作りで、安心感があり満足できる品です。

対象商品:
18459832
2017-03-25
用途:
ラック下段のスペース確保に
サービス業

コノ字バーは460mm幅しか用意されていないようなので、
他の部材と合わせて最下部で「コ」の字に組み、
特に問題無く使えています。

460mm幅で同様の方法を採る場合は、
コノ字バーを購入した方が安く済みます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする