ルミナス キャスターセット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) セット内容ナイロンキャスター(ストッパー付き)×2個 注文コード18459902 品番IHL-CSL2P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品はセット内容など2種類から選べます 他の種類を見る

お部屋の模様替え時のレイアウト変更に便利です。また、掃除など、ちょっと動かしたい時にあるとうれしいパーツです。

セット内容ナイロンキャスター(ストッパー付き)×2個 材質ナイロン樹脂、スチール タイプストッパー付 耐荷重(kg)300(静止時)、50(走行移動時) コーティングスチール:亜鉛メッキ 高さ(cm)6.8 ポール径(Φmm)25

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:324

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18459893
2024-10-23
用途:
破損品の補修
自動車・二輪車・自転車関連業

8年以上使用していてラックを動かした際に樹脂部が割れたので補修部品を購入しました。耐荷重はあるものの樹脂ですから経年劣化による破損は避けられないです。
交換後は以前と同じように使用出来るようになりました。

2022-01-20
用途:
ルミナススチールラックに使用
製造業

定番商品なので間違いがなく安心して購入できました。

対象商品:
18459902
2018-03-24
用途:
破損キャスターの交換
サービス業

注文後の到着も早く、市販されている物より金額を安い。また、まとまった個数も手に入るので助かる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする