ルミナス ゴムキャスターセット/ストッパー付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 18459927 品番 IHL-GCL100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

お部屋の模様替え時のレイアウト変更に便利です。また、掃除など、ちょっと動かしたい時にあるとうれしいパーツです。
設置場所が決まったら、固定できるストッパー付きです。
軸部分にベアリングを使用しています。

車輪径(Φmm)100 材質ゴム、金属部:スチール 耐荷重(kg)400(静止時)、80(走行移動時)/1台あたり 高さ(cm)12.5 ポール径(Φmm)25

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:324

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする