曜日別特売
IL-A2 ルミナス 三角プレート脚セット Luminous(ルミナス) 18459936

IL-A2 ルミナス 三角プレート脚セット Luminous(ルミナス) 18459936
IL-A2 ルミナス 三角プレート脚セット Luminous(ルミナス) 18459936

ルミナス 三角プレート脚セット

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード18459936品番IL-A2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

より重量物を収納する場合や、安定感を増したい時に必要な部品です。

材質スチール(亜鉛メッキ)耐荷重(kg)500寸法(cm)長辺5×1高さ(cm)1ポール径(Φmm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-21
用途: ルミナスの棚
自動車・二輪車・自転車関連業

かなり重さのあるものを棚に積み上げてしまい、樹脂キャスター破損のおそれがあったためこのタイプに変更しました。樹脂キャスターよりは耐荷重は高いでしょう。倒れ防止は別途施したほうが安心。

対象商品 : 18459936
2019-10-23
用途: スチール棚の脚の安定感
その他業種

幅広なので安定感は有りますが、滑り止めのような物が付いていたら尚良かったと思います。自分でゴム板を挟みましたがとても安定感が出ました。

1が参考にしています
対象商品 : 18459936
2018-06-14
用途: 脚部の安定化の為

実際の物、現物を取り付けてみると思った以上に小さく多少は安定したかなと より大きい物が欲しいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする