ルミナス クリアキャスターセット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード18459954 品番IHL-B2P75S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ラック業界初の新型キャスター!これまでのキャスターの中で一番滑らかな走行をします。
お部屋の模様替え時のレイアウト変更に便利です。また、掃除など、ちょっと動かしたい時にあるとうれしいパーツです。
ストッパー付きで静止時の安定を高めます。

材質
金属部:スチール
車輪部:ポリウレタン
ストッパー部:ポリプロピレン
耐荷重(kg)400(静止時)、80(走行移動時)/1台あたり 高さ(cm)9.8 ポール径(Φmm)25

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:324

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18459954
2024-03-28
用途:
メタルラック移動キャスターに使用
常磐パッケージ株式会社 様

メタルラックを移動式作業台として多用しており作業者が足でロックし易く耐久性もあります。

対象商品:
18459954
2023-01-10
用途:
飼育ケージの移動台として
建設業・工事業

飼育ケージを設置しているルミナスラックに取り付けて使っています。セット品のラックに付属のキャスターと比べるとかなり高価ですが、実際に使用してみると、金属主体の部品構成、耐荷重や確実なストッパー機能等も含め、品質・性能面でナイロンキャスターとは明らかに差があり、走行時の軋みや振動が抑えられ非常に滑らかに移動できるので、生体に余計なストレスを与えずに済みます。

ただし、車輪が弾力のあるポリウレタン素材のため急角度の方向転換などはあまり得手ではなく、またナイロン車輪よりゴミ・埃などが付着して汚れやすい欠点もあるので、キャスターの性能をじゅうぶんに発揮する上でも、設置床面はまめに掃除をするなどしてきれいに保っておく必要があります。

尚、商品ラベルには太字で「水槽はのせないでください」との記載がありますので、熱帯魚水槽など“水を張った飼育容器”の設置使用には適していません。

対象商品:
18459954
2018-06-18
用途:
テーブルの脚に使用
運輸・通信業

リピート購入です。普通のプラ製キャスターよりこちらのほうが見た目が断然アップ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする