ルミナス サポート柵

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18460006 品番 25SB035
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

スチール棚用の落下・こぼれ防止用パーツです。
スチール棚の枠に差し込むだけの簡易取り付けタイプです。

材質スチール(クロームメッキ) 幅(cm)29 適合サイズ(mm)355 高さ(cm)11 ポール径(Φmm)25

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:324

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18460006
2022-11-20
用途:
ステンレス棚の落下防止
飲食業

今使っているステンレス棚が2段の小さめもので、1番上に物を置くといつも物が落下してかなり不便でしたが、このサポート柵を取り付けたらピッタリで物が落ちなくなったので、ストレスが無くなりました。ありがとうございます。

対象商品:
18460015
2018-12-06
用途:
ルミナス、スチールシェルフSR4545の棚の横に取り付け
その他業種

スチールシェルフの棚にサポート棚を取り付けには少しコツがいるけど、CDや本などがこぼれないようにできました。

対象商品:
18460033
2020-12-07
用途:
棚の荷物のはみ出し保護

針金が太いく設置しにくいのでもう少し細いものがほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする