25SB045 ルミナス サポート柵 Luminous(ルミナス) 18460015

 

25SB045 ルミナス サポート柵 Luminous(ルミナス) 18460015
25SB045 ルミナス サポート柵 Luminous(ルミナス) 18460015

ルミナス サポート柵

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(cm)39
内容量1個注文コード18460015品番25SB045
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

スチール棚用の落下・こぼれ防止用パーツです。
スチール棚の枠に差し込むだけの簡易取り付けタイプです。

材質スチール(クロームメッキ)幅(cm)39適合サイズ(mm)460高さ(cm)11ポール径(Φmm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18460006
2022-11-20
用途: ステンレス棚の落下防止
飲食業

今使っているステンレス棚が2段の小さめもので、1番上に物を置くといつも物が落下してかなり不便でしたが、このサポート柵を取り付けたらピッタリで物が落ちなくなったので、ストレスが無くなりました。ありがとうございます。

対象商品 : 18460015
2018-12-06
用途: ルミナス、スチールシェルフSR4545の棚の横に取り付け
その他業種

スチールシェルフの棚にサポート棚を取り付けには少しコツがいるけど、CDや本などがこぼれないようにできました。

対象商品 : 18460033
2020-12-07
用途: 棚の荷物のはみ出し保護

針金が太いく設置しにくいのでもう少し細いものがほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする