Luminous(ルミナス)
Luminous(ルミナス)の 物品棚/収納用品
Luminous(ルミナス)の スチールラック
Luminous(ルミナス)の スチールラック用部品・オプション用ディバイダー
ルミナス ディバイダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18460067
品番
25DB035
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
スチール棚用の間仕切り用パーツです。スチール棚の上下のどちらにも取り付けできます。
特に雑誌の場合は、このディバイダを上から間仕切りするとすっきり整理できます。
材質
スチール(クロームメッキ)
幅(cm)
35
仕様
棚奥行35.5cm用
高さ(cm)
22
ポール径(Φmm)
25
注意
※シート類との併用はできませんので、ご注意ください。