曜日別特売

ルミナスハンガーポール 90cm(ショートタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個注文コード18460112品番M90-HP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ルミナスシリーズ専用のハンガーポール。引っ掛けるだけの簡単取り付けですぐにワードローブが完成します。豊富なサイズ展開に加えショートタイプとロングタイプがあるので、2つのハンガーを同時に取り付けることが可能。大容量のワードローブになります。

ポール径(Φmm)25セット内容ハンガーポール×1本、専用フック1組(2個)材質スチール(クロームメッキ)幅(cm)90耐荷重(kg)20適合寸法(cm)(棚)91.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき3,500/税込3,850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする