ルミナスライト キャスターセット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード18460313 品番IHT-40CSN2P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

お部屋の模様替え時のレイアウト変更に便利です。また、掃除など、ちょっと動かしたい時にあるとうれしいパーツです。
前面または、対角線上の2個にご使用ください。

材質ナイロン樹脂、スチール(亜鉛メッキ) 耐荷重(kg)150(静止時)、50(走行移動時) 高さ(cm)5.2 ポール径(Φmm)19

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18460313
2025-12-25
用途:
鳥さんのお家の廻り掃除の為カゴごと移動してもらいます
株式会社katai 様 (建設業・工事業)

毎日掃除が出来てラクになりました。動きもスムーズで感謝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする