ルミナスライト ゴムキャスターセット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード18460338 品番CT-GN50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

お部屋の模様替え時のレイアウト変更に便利です。また、掃除など、ちょっと動かしたい時にあるとうれしいパーツです。
軸部分にベアリングを使用しています。

材質ゴム、スチール(亜鉛メッキ) 耐荷重(kg)150(静止時)、50(走行移動時) 高さ(cm)6.7 ポール径(Φmm)19

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:327

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18460338
2021-07-08
用途:
メタルラックのキャスター交換

今使っているキャスターが1年足らずで根元から折れたため交換しました。いつまで持つかが気になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする