曜日別特売
OPS-6035V ビニールシート Luminous(ルミナス) 18461083

OPS-6035V ビニールシート Luminous(ルミナス) 18461083
OPS-6035V ビニールシート Luminous(ルミナス) 18461083

ビニールシート

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚幅(mm)590奥行(mm)325注文コード18461083品番OPS-6035V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

スチール棚の隙間からの落下防止に。
スチールラックのクールな雰囲気を壊さない透明のビニールシートです。
光を通すためお部屋を広く見せます。
薄手(厚さ2mm)ながらしっかりとしたシートです。

幅(mm)590奥行(mm)325材質PVC厚さ(mm)2ポール径(Φmm)25・19適合寸法(cm)(棚)ポール径25mm:幅61×奥行35.5、ポール径19mm:幅59.5×奥行34.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18461083
2021-08-25
用途: ルミナスラックに使用
農・林・水産業

ルミナスラックの1棚に缶飲料等、結露が考えられる物を置く為に使いました。厚さ2mmは思っていた以上に厚くて強度的にも十分なシートです。ただ、それが故に、メーカーから小径に巻かれた状態で届くのですが、最初は強烈な巻き癖が付いているので、逆巻きで1日以上放置しないと使い物になりません。商品写真のようにピッタリ敷けるようになるまで、さらに日数が必要です。メーカー品だけあって品質的には良いです。

3が参考にしています
対象商品 : 18461117
2020-08-28
用途: 敷物として
横浜ルンビニー保育園医療・福祉・介護関連業

商品自体は1㎜で厚みが有りしっかりしていたが、四隅が大きくカットされており、こちらで想像しているものの大きく違ったので、フィットできなかった。カットしてあることを表記しておくべきかと思う。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は申し訳ございませんでした。メーカーに情報共有します。

対象商品 : 18461135
2020-05-07
用途: リアガラス
自動車・二輪車・自転車関連業

思ったよりしっかりしていた。丈夫なものと思った、四角が切られていないほうがいいと思う

1が参考にしています
対象商品 : 18461144
2018-10-06
用途: 棚の下敷き

メッシュラックの上の棚から埃が落ちないようにするために購入しました。
機能果たしていますが、周囲がメッシュの隙間から垂れ下がっています。
見た目が悪いだけですが、もう少し硬質であることを期待していました。

1が参考にしています
対象商品 : 18461144
2019-05-21
用途: 木製テーブルに使いました。
リバーオート自動車・二輪車・自転車関連業

注文してからやはり早かったですね。かなり丈夫そうで良かったです。
ありがとうございます。

1が参考にしています
対象商品 : 18461126
2017-11-21
用途: 冷蔵室に設置したスチール棚に使用しました 今までクッション機能を持たせる為に「段ボール」などを使用していましたが、衛生的に問題がある為、厚みがあり、丈夫で洗浄が可能な衛生的なビニールシートを購入しました
俺の株式会社飲食業

ビニールシートが丸めてあったため、当初は棚に収まりが悪かったですが、時間とともにしっくりきています。
2ミリの厚みが、緩衝になり棚に載せた肉類や食材等も跡がつきません。
また透明で棚の上下が見渡せますので安心です
洗浄を繰り返しても丈夫なので衛生的で長持ちしそうです。
また、安価なので導入しやすい商品です。

対象商品 : 18461144
2017-10-28
用途: 機械のメンテナンス
有限会社正士工事建設業・工事業

モーターの雨養生に使用したけど柔軟性が有り思ってた通りでした。

1が参考にしています
対象商品 : 18461144
2018-07-01
用途: デスク周り
建設業・工事業

しっかりした作りで、安心感があり満足できる品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする