曜日別特売
WS6045 NA ルミナス ウッドシェルフ ナチュラル Luminous(ルミナス) 18461153

 

WS6045 NA ルミナス ウッドシェルフ ナチュラル Luminous(ルミナス) 18461153
WS6045 NA ルミナス ウッドシェルフ ナチュラル Luminous(ルミナス) 18461153

ルミナス ウッドシェルフ ナチュラル

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
幅(mm)610
内容量1枚注文コード18461153品番WS6045 NA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,981
販売価格(税別)
5,437

スチールラックがワンランクUPするスタイリッシュなウッドシェルフ。
丈夫なMDF木材に、美しい木目の天然木突板で仕上げました。
明るいナチュラルカラー。

材質
天板:MDF
フレーム:スチール(クロームメッキ)
幅(mm)610奥行(mm)460質量(kg)3.5ナチュラル耐荷重(kg)80ポール径(Φmm)25
注意
※ご使用にあたっては、ルミナス スリーブセット[IHL-SLV4S]またはルミナス クリアスリーブセット [IHL-SLV4SC]が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき3,500/税込3,850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18461187
2017-02-01
用途: 書類棚に使用

見た目も美しく仕上げていて、ステンレスの網よりも断然使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする