ルミナス ウッドシェルフ ナチュラル

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18461162 品番 WS7645 NA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,981
販売価格(税別)
6,346

スチールラックがワンランクUPするスタイリッシュなウッドシェルフ。
丈夫なMDF木材に、美しい木目の天然木突板で仕上げました。
明るいナチュラルカラー。

材質
天板:MDF
フレーム:スチール(クロームメッキ)
幅(mm)760 奥行(mm)460 質量(kg)4.2 ナチュラル 耐荷重(kg)80 ポール径(Φmm)25
注意
※ご使用にあたっては、ルミナス スリーブセット[IHL-SLV4S]またはルミナス クリアスリーブセット [IHL-SLV4SC]が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18461187
2017-02-01
用途:
書類棚に使用

見た目も美しく仕上げていて、ステンレスの網よりも断然使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする