壁面取付用 地デジアンテナ スカイウォーリー 26素子アンテナ相当(ブースター内蔵タイプ)

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18461434 品番 U2SWLA26B(BE)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

コンパクトで軽い住宅の美観を損ねない壁面取付用地デジアンテナ。住宅壁面へ今まで以上に馴染むよう、色と質感を見直しました。
壁面取付金具へアンテナ本体を取付ける際、ボルトを抜差しする必要がなく、アンテナ本体を押し込むだけで仮固定ができます。

受信チャンネル(ch)13〜52 偏波水平 種別ブースター内蔵型 質量(kg)約2.3 ベージュ タイプ屋外用 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)620×240×118 適合マスト径(Φmm)(マスト)22〜49、(角柱)25×25〜45×45 インピーダンス(Ω)75(F型端子) アンテナ利得(dB)8.4〜10.2(実力値)
注意
※電波の弱い場所では受信できません
※障害物があり、見通しの悪い場所では受信できないことがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18461425
2020-05-28
用途:
自宅用
自動車・二輪車・自転車関連業

30数年以上使用していた、ブースターが使用不能になった為に購入しました。非常に満足出来る状態で、喜んでいます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「UHFアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする