Luminous(ルミナス)
Luminous(ルミナス)の 物品棚/収納用品
Luminous(ルミナス)の スチールラック
Luminous(ルミナス)の スチールラック本体
フィールテンションラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
18461442
品番
MD90-7T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,801
販売価格(税別)
¥
19,819
バスケットに入れる
天井に突っ張る転倒防止機能付きラック
クローゼット内や玄関の靴収納にも最適
ポール径(Φmm)
19
間口(mm)
930
奥行(mm)
340
材質(棚板)
スチール
材質(ポール)
スチール
材質(スリーブ)
樹脂
付属品
ディバダ×10、サポート柵×10
耐荷重(kg)
80(通常シェルフ)、40(置き棚シェルフ)
高さ(cm)
220〜280
適合寸法(cm)
(棚板)幅89.5×奥行29.5
アジャスター
円形アジャスター
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850