MD90-10T フィールテンションラック(壁面収納) Luminous(ルミナス) 18461467 MD90-10T フィールテンションラック(壁面収納) Luminous(ルミナス) 18461467 MD90-10T フィールテンションラック(壁面収納) Luminous(ルミナス) 18461467 MD90-10T フィールテンションラック(壁面収納) Luminous(ルミナス) 18461467

フィールテンションラック(壁面収納)

(2件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 18461467 品番 MD90-10T
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は23,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

天井に突っ張る転倒防止機能付きラック
高さを活かして本やCDを大量に収納可能

ポール径(Φmm)19 間口(mm)930 奥行(mm)230 高さ(mm)220〜280 材質(棚板)スチール 材質(ポール)スチール 材質(スリーブ)樹脂 付属品ディバダ×18、サポート柵×18 耐荷重(kg)40 適合寸法(cm)(棚板)幅89.5×奥行19.5 アジャスター円形アジャスター

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-06
用途:
製本図面の保管
サービス業

ピッタリに納めました。
かなりの量ですが全部収まりました。
倒れると怖いので補強する予定です。

対象商品:
18461467
2023-12-29
用途:
事務所の光の入る窓の前に設置して花や観葉植物を置いている。
JSD Ltd. 様 (卸売・小売業)

奥行きが浅く高さがあり同時に安定性の良いものを探していたので丁度よかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする