UHFアンテナ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18461468 品番 U2CN(WW)
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

360度どこから見ても住宅の美観を損ねない。直径が約14cmのポール形状。
より受信状況が良い屋根に設置した際も住宅デザインへ溶込みます。
近隣の建物など、地デジの電波の遮へい物が多い住宅密集地でも
住宅の美観が損なわれることを気にすることなく快適な受信環境を構築できます。
独自技術により実現したポール形状は、風の影響を受けにくく、太陽光パネルにかかる
アンテナの影も最小限に抑えられますから、設置場所を選びません。

受信チャンネル(ch)13〜52 質量(kg)約1.5 ウォームホワイト タイプ屋外用 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)672×143×123 適合マスト径(Φmm)25〜39 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)75(F型端子) アンテナ利得(dB)5.5〜6.2(実力値)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「UHFアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする