ワイドバスケット(深型)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18461485 品番 LSK-B2507
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

小物をまとめるのに便利なバスケットです。
スチール棚の枠や、ワイヤーバーに引っ掛けて使用できます。

耐荷重(kg)2 材質スチール(クロームメッキ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×10×7 ポール径(Φmm)共通

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:328

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18461494
2018-08-01
用途:
メッシュパネルにひっかけて使用

とても大型で使い勝手が良かった。隅の処理もまずまずでした。

対象商品:
18461485
2018-10-09
用途:
商品陳列

商品には大変満足していますが、大量に数量が欲しい時に対応出来ないのがやや不満です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする