861022 調理白衣 コックコート(男女兼用)(年間用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズM 色番111 アズワン品番64-4961-37 注文コード18461486 品番861022
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品はサイズ・色番・アズワン品番など16種類から選べます 他の種類を見る

火や熱に強いので火力の強い調理をするコックさん用。
風合いも柔らかく、漂白によって白さを保てます。

ホワイト サイズM 色番111 胸囲(cm)108 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)44 袖丈(cm)56 着丈(cm)72 アズワン品番64-4961-37 生地TCツイル
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:376

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする