曜日別特売
LSK-B3507 ワイドバスケット(深型) Luminous(ルミナス) 18461494

ワイドバスケット(深型)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×10×7
内容量1個注文コード18461494品番LSK-B3507
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

小物をまとめるのに便利なバスケットです。
スチール棚の枠や、ワイヤーバーに引っ掛けて使用できます。

耐荷重(kg)2材質スチール(クロームメッキ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×10×7ポール径(Φmm)共通
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18461494
2018-08-01
用途: メッシュパネルにひっかけて使用

とても大型で使い勝手が良かった。隅の処理もまずまずでした。

対象商品 : 18461485
2018-10-09
用途: 商品陳列

商品には大変満足していますが、大量に数量が欲しい時に対応出来ないのがやや不満です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする