Luminous(ルミナス)
Luminous(ルミナス)の 物品棚/収納用品
Luminous(ルミナス)の 軽・中量棚
Luminous(ルミナス)の 軽・中量棚用オプション
フック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18461503
品番
KP-3F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
調理器具の整理に便利なフックです。
スチール棚の枠や、サイドネットに引っ掛けて使用できます。
耐荷重(kg)
1
材質
スチール(クロームメッキ)
フック
3連
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
9.5×3×8
ポール径(Φmm)
共通