ワイヤーバー用フック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18461546 品番WB-F615
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ワイヤーバーやネット、またはスチール棚の枠に掛けて、吊り下げ収納に使用します。

耐荷重(kg)1 材質スチール(クロームメッキ) 長さ(cm)15 ポール径(Φmm)共通

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:324

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18461564
2017-10-16
用途:
フライパンを引っ掛ける

メタルのラックには大体装着することができます。長さも様々あるので必要に応じて選んでください。
決して曲がるようなことはありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする