No.5000 スーパーブチルテープ No.5000 マクセル 18461556

No.5000 スーパーブチルテープ No.5000 マクセル 18461556
No.5000 スーパーブチルテープ No.5000 マクセル 18461556

スーパーブチルテープ No.5000

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1ケース(8巻)注文コード18461556品番No.5000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

基材はなく両面剥離紙上にブチルゴム系の粘着剤を塗布した両面が粘着テープです。

用途屋上防水、建築一般、水廻りなどの防水用、ゴムシート等の貼り合わせテープ幅(mm)50テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.6基材なし粘着力9.41N/10mm特性屋外使用可タック(ボールNo.)48保持力(分)40℃/落下60主なワーク大面材、パーツ再生材使用使用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする