※着用例

PVCレインコート

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 18461574 品番 No.2000
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

(上着)
・視認性の良いクリアフード
・左胸内側にポケット付き
・手袋使用時に便利な二重袖
・内側部分は簡易フラップで浸水防止
・落雷防止にジュラコン®ホック(樹脂製)を使用
(パンツ)
・ズボン前面上部空気穴付き
・ウエストゴムでゆったり履きやすい!

ネイビー サイズL 胸囲(cm)90〜98 混率(%)塩化ビニール100% ウエスト(cm)78〜88 適応身長(cm)165〜175

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18461583
2021-12-01
用途:
現場にて
中村建築 様 (建設業・工事業)

一度使ったら破れました。昔はもっと丈夫なのが ありましたけど

対象商品:
18461583
2021-07-05
用途:
返却されたリース品の洗い
エムケイウェルディング株式会社 様 (製造業)

値段、着心地は良かったですが、耐久性に欠けました。

対象商品:
18461617
2021-03-05
用途:
備品

雨の日の外での作業用でリピート買いになります。
サイズが5Lの為なかなか切れず重宝しております。
価格があと10%ぐらい下がればいいのですが。

対象商品:
18461583
2020-12-20
用途:
現場にて
建設業・工事業

現場は昔ながらのこのタイプがいいですね。今はナイロンタイプの物ばかりです。汗をかくのはどちらも同じで洗ってもすぐ乾くので、このタイプに限ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする