No.6080 LED安全ベスト(ショート丈) KITA(喜多) ライム ネイビー フリーサイズ 18461635

 

No.6080 LED安全ベスト(ショート丈) KITA(喜多) 18461635 No.6080 LED安全ベスト(ショート丈) KITA(喜多) 18461635 No.6080 LED安全ベスト(ショート丈) KITA(喜多) 18461635 No.6080 LED安全ベスト(ショート丈) KITA(喜多) 18461635 No.6080 LED安全ベスト(ショート丈) KITA(喜多) 18461635

LED安全ベスト(ショート丈)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 18461635 品番 No.6080
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

12個の赤色発光のLEDで視認性UP
安全帯や工具袋が邪魔にならない着丈40cmのショート丈タイプ!
強力反射テープのため、LEDを使用しない場合でも安全確保できます!
名前会社名血液型を記入できるタグ付
夜間暗い場所での作業に最適
腰回りは、調節可能な両サイドマジックテープ採用
メッシュ素材使用で重さも軽く、疲れを軽減
乾電池は別売りです

サイズフリー 材質(メッシュ)ポリエステル、(反射材)塩化ビニール樹脂 電源単3乾電池2本(別売り) テープ地色ライム 着丈(cm)40 LED色 LEDランプあり 色(本体)ネイビー 胴回り(cm)(最大)125 丈区分ショート丈

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-12
用途:
交通誘導

5,6回の使用で片側のLEDが点かなくなりました。一応電子機器なのでメーカー保証は付けて欲しいですね。

対象商品:
18461626
2021-01-19
用途:
高速道路作業時
建設業・工事業

改善点で、電池のポケットが割れやすいのでもう少し丈夫くしてもらいたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする