たっぷり浅漬サラダ(トング付き)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18461686 品番AZ-030
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

たっぷり大容量の簡単漬け物器
冷蔵庫にスッキリ収納ができるフラット形状
フタに収納できる便利なトング付き

材質(容器・ロック)AS樹脂、(フタ・トング)ABS樹脂、(押し板)ポリエチレン樹脂、(バネ)18-8ステンレス 用途浅着けに 寸法(mm)109×228×115 容量(mL)1800 質量(g)555

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18461686
2024-07-24
用途:
きゅうりの水だし
株式会社ダイアグラム 様 (サービス業)

大きいのでたっぷり入れても大丈夫です。トングもついていて使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする