ANE-34FX 伸縮脚付2連はしご アルインコ 18461739

※使用例

伸縮脚付2連はしご

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
全長(m)2.97~3.43
縮長(m)2.04~2.50
内容量1台注文コード18461739品番ANE-34FX
参考基準価格(税別)¥96,000販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

伸縮脚付で段差があっても設置可能な2連はしご
軽量・コンパクト仕様で持ち運びにも便利です。

全長(m)2.97~3.43収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)1840×415×118縮長(m)2.04~2.50質量(kg)9.3最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)310正面踏ざん有効幅(mm)310材質アルミ合金製使用角度(°)75
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人宅配送不可商品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18461739
2022-10-22
用途: 内装時
建設業・工事業

階段での内装工事で使用してますが、脚の長さを調整出来るので非常に便利で重さも軽いので持ち運びが楽です。

対象商品 : 18461757
2020-03-15
用途: 外壁の防水作業

以前の物が、ロック部分が固くなり作動しにくくなったので、買い替えで購入しましたが、軽くて取り回しがしやすく、ロックも軽快で、作業が楽になった気がします。価格もカテゴリー特価キャンペーンコードで購入して割安になり得した気分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする