超軽量専用脚立 JAGUAR(ジャガー)

(8件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18461809 品番JAG-210B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥48,000
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

片手でバーを持ち上げるだけで楽々収納。楕円形状のバーは手の負担の軽減を実現。持ち運び時の「ガチャガチャ音」も軽減し運搬時のストレスを和らげます。
トールタイプの強固な端具で収納時の横ズレを防止。安心とスマートさを兼ね備えたこだわりのデザイン。足が疲れにくい幅広踏ざん。プロも納得のMAX130kgだから安全。
握りやすいフレームライン。天板サイドカバーは柔らかなラインのため安定して置ける形状。表面はフォルムの美しさが際立つアルマイト加工を施しています。細やかな配慮が評価されたこだわりの一品です。

最大使用荷重(kg)130 設置寸法・幅(mm)691 設置寸法・奥行(mm)1254 収納寸法・幅(mm)691 収納寸法・奥行(mm)168 収納寸法・高さ(mm)2115 質量(kg)8.1 踏ざん踏面幅(mm)55 設置寸法(高さ)(mm)2016 脚立タイプ210cmタイプ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人宅配送不可商品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18461809 JAG-210B 54577479 JAG-210C 画像準備中 超軽量専用脚立 JAGUAR(ジャガー) アルインコ 1台 34,980 税込38,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:126

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18461766
2022-07-01
用途:
クロス 工事
IP.SHINJI 様 (建設業・工事業)

折りたたみが、スムーズで持ち運びがものすごくらくです。
作業効率が良くなりました。
ありがとうございます。

1人が参考にしています
対象商品:
18461766
2021-09-13
用途:
作りは良い
建設業・工事業

安価な踏み台から買い替えしました。
とてもしっかりとした作りでガタつきは一切ありません。車載していてもカタカタ音がしないので精神的にも非常に良いです。
ただ、本体を振ると内部に鉄粉か砂がある様で「サラサラ」と音がするのと、ステッカーが曲がって貼られているのがとても残念でした。

1人が参考にしています
対象商品:
18461775
2020-12-22
用途:
高いところの掃除
サービス業

色が黒なのでかっこよくて、思ったより軽くつかいやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
18461766
2020-03-12
用途:
建物外部作業で少し高所に使用
有限会社和歌山住宅サービス 様

まだ使用して間がないが丈夫そう。また通常のアルミでなく、黒色が良い。

1人が参考にしています
対象商品:
18461775
2019-03-05
用途:
機械の調整時
エースパック株式会社 様

荷重100kg以上のものを探していました。見た目と名前がカッコイイのが決め手で購入。思った以上に軽く、取扱いしやすいので重宝しています。

対象商品:
18461793
2019-02-19
用途:
塗装作業等
建設業・工事業

軽いし見た目も黒でカッコいい。
使った感じも丈夫そうだし満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
18461766
2019-04-29
用途:
洗車やコーティング作業に、、
carlife SAVER 様

しっかりした作りで、丈夫で使いやすく大変満足です、
キャンペーンに合わせて購入し価格も安くで購入できました

対象商品:
18461766
2018-08-21
用途:
電気工事時
栄叶屋エンジニアリング 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

しっかりしていて見た目がいい反面、傷、汚れが目立ちます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする