2連はしご(ハンディロック式)

(18件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 全長(m)3.4 注文コード18461818 品番ANP-34F
参考基準価格(税別)¥54,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は全長など2種類から選べます 他の種類を見る

ハンディロック式により伸縮操作が簡単になった2連はしご
従来のはしごに比べても軽量で、収納時の厚さも130mmと運搬や保管がしやすいはしごです。
上はしごを手で上げ下げするだけの簡単な操作で使用できます。

全長(m)3.4 縮長(m)2.16 質量(kg)6.7 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)310 正面踏ざん有効幅(mm)310 材質アルミ合金製 使用角度(°)75 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品 収納長(m)2
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人宅配送不可商品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:128

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-22
用途:
塗装工事補修・剪定作業用
建設業・工事業

紐式に慣れている人は怖いと思われるかもしれません。慣れるまで大変です。
このタイプより長いほうがいいかもしれません。

対象商品:
07351513
2024-03-23
用途:
日曜日大工のため

日曜日
ひさしの塗装の為にはしごが必要で購入しました。
ホームセンターから運ぶのができず、モノタロウで購入しました。
安くて配達は助かります。ありがとうございます。

2人が参考にしています
対象商品:
18461818
2024-03-04
用途:
平屋の屋根に登る、街灯の拭き掃除の際に使用
サービス業

平屋の屋根に登る時、ちょうどいい長さです。また、店舗の看板や街灯の拭き掃除をするとき、軽くてひとりで楽に運ぶことができます。

1人が参考にしています
対象商品:
18461818
2022-11-25
用途:
高所作業用に使用します。
農・林・水産業

従前からはしごや脚立はありますが重いので、今回軽いものを購入しました。伸ばすのが簡単で、なおかつ、しっかりしていて、がたつかない。手軽に使えて重宝しています。

2人が参考にしています
対象商品:
18461818
2022-07-05
用途:
トンネル坑内における計測工の機器取付
建設業・工事業

トンネル坑内で使用する際、一人で持ち運べるほど軽量で便利です。

2人が参考にしています
対象商品:
18461818
2022-01-19
用途:
型組・開枠作業時

簡単に伸縮できるので重宝しています。2本目も購入しました。持ち運びも楽です。

1人が参考にしています
対象商品:
18461818
2022-01-27
用途:
エレベーター点検作業
建設業・工事業

安くて良い買い物ができました。どうもありがとうございました。

対象商品:
18461818
2021-08-03
用途:
庭木の剪定
nu: 様 (サービス業)

軽くて持ち運びもしやすく、薄いので場所も取らず、スライドも簡単にできロックもついているのて安心して使えます

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする