アルミ製縁台

(2件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18461827 品番 AYD-120A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

どんな場所でもマッチするスッキリとしたデザインの縁台
サテン塗装仕上げで、変色しにくく、いつまでも美しい景観を保ちます。
軽くて丈夫なアルミ製エクステリア商品です。
縁台としてだけでなく、ガーデンベンチとしても最適です。

材質アルミ合金製 質量(kg)5.4 全幅(mm)360 全長(m)1200 全高(mm)400
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人宅配送不可商品
※踏台としてのご使用はできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18461827
2020-05-09
用途:
農作業中の休憩

他のレビューでもありましたが、補強ざんの中心部に(センター用脚部に
固定する)穴が両側に空いていないため、固定用ボルト、ナットが役に
たちませんでした。電動工具で穴を開けることも考えましたが、特に影響なさそうなのでそのままにしておきました。

対象商品:
18461836
2019-11-06
用途:
グラウンドゴルフの練習時、休憩するときに腰かけて使用する。
農・林・水産業

取説で、ボルトを通す穴が一部あいていなかった(中央付近)。加工して組み立てた。

使用に関しては、問題なく価格が安く軽くて使いやすい。

今回は150pであったので、3人掛けで少し窮屈感があった。すでに180pのものを注文した。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする