VC-010 ベジタブルクラブ 角型あさ漬器 1P 川崎合成樹脂 18462282 VC-010 ベジタブルクラブ 角型あさ漬器 1P 川崎合成樹脂 18462282

ベジタブルクラブ 角型あさ漬器 1P

(5件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18462282 品番VC-010
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

人気のシンプルデザイン

材質(本体)AS樹脂、(押し板)ポリピロピレン、(蓋・ロック)ABS樹脂、(バネ)18-8ステンレス 用途浅漬けに 寸法(mm)95×210×80 容量(mL)1000 質量(g)280 耐熱温度(℃)本体・蓋・ロック:80 押板:120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18462282
2022-03-25
用途:
はさみ漬け

自家製春キャベツのはさみ漬けを作るのにちょうど良く使っています。冷蔵庫に入れるのも場所をとらず、分解して洗えるので清潔で、良いです。

対象商品:
18462282
2021-07-05
用途:
冷蔵庫内へ

数回分の漬物を作るのに便利です。蓋がかっちり閉まり出っ張りもなく冷蔵庫にスッと入るのでとても重宝しています。

対象商品:
18462282
2021-03-19
用途:
白菜、かぶらの漬物
兵庫県営川西下加茂高層住宅自治会 様

白菜はべランダで重しをしてかさを減らしてから、二日目にこれに入れている。蓋をひっかける部分の耐久性だが国産の質を信じる。

対象商品:
18462282
2020-02-05
用途:
漬物
教育・研究機関

千枚漬けや、なます等、お正月料理に重宝しています。

対象商品:
18462282
2021-08-25
用途:
漬物
S.S Dental Labo 様

2020/10月に購入。2021/8月に底の中央部分に亀裂が入り汁漏れが発生。スプリングで押すので特に中央部分に負荷がかかるのでは?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする