川崎合成樹脂
川崎合成樹脂の キッチン・調理用品
川崎合成樹脂の ボール・ざる・漬物・米びつ
川崎合成樹脂の 漬物樽・漬物容器
ベジタブルクラブ 樽型漬物器 L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18462298
品番
VC-020
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
食材を入れて蓋を閉めるだけでカンタンに浅漬けができる、樽型漬物器
スプリング付きの押板が蓋と一体化
材質
(本体)AS樹脂、(スプリング)18-8ステンレス、(蓋・たが)ポリエチレン、(バネ押え)ポリピロピレン
用途
浅漬けに
寸法(mm)
Φ130×140
容量(mL)
1200
質量(g)
295
耐熱温度(℃)
本体:80・蓋・たが:60・バネ押さえ:120