スポット照明ジブロ17cmシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18462308 品番 Z8R2617W
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

微妙な角度もアームを曲げるだけで簡単に調整可能。
照らしたいものを直接照らすのはもちろん、天井や壁を照らして間接照明としても最適。

最大定格(W)15 定格電圧(V)AC100 質量(g)95 口金E26 長さ(cm)17 材質(アーム)樹脂 材質(ソケット)磁器 材質(ソケットカバー)樹脂
注意
※本製品はLED専用、屋内専用です。
※天井器具がしっかり付いているかを確認してからご使用ください。落下の原因 になります。
※ソケットは落下させたり、固いものにぶつけないでください。破損の原因になり ます。
※LED電球はソケットにしっかりと取付けてご使用ください。
※直射日光、高温の場所でのご使用は避けてください。変色破損する恐れがあ ります。
※ジョイントやソケット部分を無理に回さないでください。断線の原因になります。
※17cmタイプは180°以上、22cmタイプは360°以上の角度で曲げないでくだ さい。無理に曲げるとジョイント部分が外れる場合があります。
※掃除などでシンナーやベンジンなど揮発性の高い液体などを絶対使用しない でください。溶解したり、変質の原因となります。
※異常がある場合は、速やかに電源をお切りになり、ただちに使用を中止してく ださい。
※任意の角度で固定できない場合があります。
※外観などの仕様は、予告なく変更することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする