川崎合成樹脂
川崎合成樹脂の キッチン・調理用品
川崎合成樹脂の ボール・ざる・漬物・米びつ
川崎合成樹脂の 漬物樽・漬物容器
ベジタブルクラブ colorful's クイックピクルス ラウンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ピンク
注文コード
18462447
品番
VC-C14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
二人分ぐらいの漬物に最適まサイズ
スプリング付き押板が蓋と一体化
材質
(本体容器)AS樹脂、(押板・フタ裏パーツ)ポリプロピレン、(蓋・ロック)ABS樹脂、(バネ)18-8ステンレス
用途
浅着けに
寸法(mm)
Φ100×120
色
ピンク
容量(mL)
1000
質量(g)
145
耐熱温度(℃)
本体容器:80 押板・蓋裏パーツ:120 蓋・ロック:80