Z9R1158W スポット照明ジブロ58cmシリーズ オンリーワン(OnlyOne) 18462448

スポット照明ジブロ58cmシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード18462448品番Z9R1158W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,600

微妙な角度調整もフレキシブルアームで簡単にできます。
照らしたいものを直接照らすのはもちろん、天井や壁を照らして間接照明としても最適。

最大定格(W)15定格電圧(V)AC100質量(g)160口金E11長さ(cm)58材質(アーム)樹脂材質(ソケット)磁器材質(ソケットカバー)樹脂
注意
※本製品はLED専用、屋内専用です。
※天井器具がしっかり付いているかを確認してからご使用ください。落下の 原因になります。
※ソケットは落下させたり、固いものにぶつけないでください。破損の原因に なります。
※LED電球はソケットにしっかりと取付けてご使用ください。
※直射日光、高温の場所でのご使用は避けてください。変色破損する恐れ があります。
※ジョイントやソケット部分を無理に回さないでください。断線の原因になり ます。
※フレキシブルアームは内径5cm以下に曲げないでください。無理に曲げる とジョイント部分が外れる場合があります。
※掃除などでシンナーやベンジンなど揮発性の高い液体などを絶対使用し ないでください。溶解したり、変質の原因となります。
※異常がある場合は、速やかに電源をお切りになり、ただちに使用を中止し てください。
※任意の角度で固定できない場合があります。
※外観などの仕様は、予告なく変更することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする