川崎合成樹脂
川崎合成樹脂の キッチン・調理用品
川崎合成樹脂の 保存容器・調味料入れ
川崎合成樹脂の ストッカー
ベジタブルクラブ colorful's パンハウス
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18462508
品番
VC-C32
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
厚・薄切りが選べるスライスガイド付き
安全にパンがまっすぐ切れます
材質
(本体)スチール樹脂(脚ゴム)エラストマー樹脂、(ナイフ刃部)ステンレス鋼、(ナイフハンドル)66ナイロン
用途
パンの切断に
形状
角形
寸法(mm)
290×200×210
色
ピンク
質量(g)
1120
耐熱温度(℃)
本体:80・ナイフハンドル:170