川崎合成樹脂
川崎合成樹脂の キッチン・調理用品
川崎合成樹脂の ボール・ざる・漬物・米びつ
川崎合成樹脂の ボウル
角型ボール&ザル
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(3点)
注文コード
18462772
品番
MW-030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
洗った野菜をそままレンジへ
材質
ポリピロピレン
容量(mL)
1800
用途
電子レンジでの調理・冷凍保存容器として。スタック出来るのでお鍋の時に便利
仕様
食器洗い乾燥機対応
セット内容
蓋・ボール・ザル
寸法(mm)
185×185×112
色
ピンク
質量(g)
327
耐熱温度(℃)
140
収納時寸法(mm)
190×190×118
電子レンジ
○