川崎合成樹脂
川崎合成樹脂の キッチン・調理用品
川崎合成樹脂の ボール・ざる・漬物・米びつ
川崎合成樹脂の ボウル
ボール&ザル アクティ4点セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4点)
注文コード
18462806
品番
MW-040
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
洗った野菜をそままレンジへ
材質
ポリピロピレン
ボウル容量(L)
1.2
用途
電子レンジでの調理・冷凍保存容器として。スタック出来るのでお鍋の時に便利
仕様
食器洗い乾燥機対応
セット内容
蓋・ボール・深ザル・浅ザル
寸法(mm)
(収納時)163×163×105、(フタ)163×163×10、(浅ザル)160×160×47、(深ザル)160×160×74、(ボウル)160×160×74
質量(g)
203
耐熱温度(℃)
120
電子レンジ
○