ペンダント照明 ブランブランSimple(シンプル) E39

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18462816 品番P05R91-05VB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

磁器製のペンダントライトソケット。ベーシックなデザインなので、色々なインテリアテイストに合わせてお使いいただくことができます。

口金E39 付属品コードストッパー 質量(g)310 定格電圧(V)AC100 長さ(cm)50 コードキャプタイヤコードΦ6 材質(ソケット)磁器 最大定格(W)15 材質(ソケットカバー)樹脂
注意
※本製品はLED電球専用、屋内専用です。
※天井器具がしっかり取り付いているか確認してご使用ください。落下の原因になります。
※ソケットは落下させたり、固いものにぶつけないでください。破損の原因になります。
※ソケットの磁器は衝撃で割れたり、欠けたりすることがありますので取扱いには十分ご注意ください。
※LED電球をソケットにしっかりと取り付けてご使用ください。
※直射日光、高温の場所でのご使用は避けてください。変色、破損する恐れがあります。
※掃除などでシンナーやベンジンなど揮発性の高い液体など絶対に使用しないでください。塗装が剥げたり、変質の原因となります。
※異常のある時は、速やかに電源をお切りになり、ただちに使用を中止してください。
※外観などの仕様は、予告なく変更することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする