川崎合成樹脂
川崎合成樹脂の キッチン・調理用品
川崎合成樹脂の 水切り・たわし受け・ラック
川崎合成樹脂の グラススタンド
マミー キッチンツリー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18462824
品番
MS-001
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
アイデア次第で色々使える便利スタンド
用途
グラススタンドとして・水廻りダストボックス等
材質
(本体・台座)ポリピロピレン、(吸盤)エラストマー樹脂、(吸盤芯材)ポリアセタール樹脂、(透明シート)ポリピロピレン
寸法(mm)
(収納時)180×120×255、(使用時)180×180×255
色
ピンク
質量(g)
170
耐熱温度(℃)
本体・台座:120 吸盤:100 吸盤芯:140 透明シート:120