川崎合成樹脂
川崎合成樹脂の キッチン・調理用品
川崎合成樹脂の 水切り・たわし受け・ラック
川崎合成樹脂の グラススタンド
マミー キッチンツリー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18462833
品番
MS-002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
アイデア次第で色々使える便利スタンド
用途
グラススタンドとして・水廻りダストボックス等
材質
(本体・台座)ポリピロピレン、(吸盤)エラストマー樹脂、(吸盤芯材)ポリアセタール樹脂、(透明シート)ポリピロピレン
寸法(mm)
(収納時)180×120×255、(使用時)180×180×255
色
グリーン
質量(g)
170
耐熱温度(℃)
本体・台座:120 吸盤:100 吸盤芯:140 透明シート:120
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18462833
MS-002
46704386
MS002
マミー キッチンツリー
川崎合成樹脂
1個
¥
999
税込
¥
1,099
注文コードが変更になりました