SAI-G-H 採集コンテナ 平底 安全興業 18463192

採集コンテナ 平底

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18463192 品番SAI-G-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

果実、野菜の採集、集荷、選果、運搬等産地から市場まで色々使用できます。
重ね用の溝がついていますので、収納時に便利です。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)520×365×305 タイプスタッキング可 材質PE 耐荷重(kg)20 外寸(mm)520×365×305 フタなし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅配達不可の為法人名をお知らせください 表札は必要です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18463183
2020-10-27
用途:
音響ケーブル等の整理、運搬用
サービス業

ケーブルをコンテナいっぱいに入れても楽に運べる重さです。色も目立つので、自分の荷物が見つけやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メッシュコンテナの種類と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/819/
2023-02-10

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする